桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50550 長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45775014
品番
50550
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カジュアルライクなデザインポロシャツ
色
ネイビー
サイズ
L
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
前立て裏テープ使い、テープ使い、衿後テープ使い、衿共生地、袖ポケット、デオドラントテープ、袖口リブ(スパン入り)、スリット裏テープ使い
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
104
分類
ニット
着丈(cm)
70.5
裄丈(cm)
81.5
色番
1
袖丈
長袖