桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
50557 半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45775276
品番
50557
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
カジュアルライクなデザインポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
3L
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
前立て裏テープ使い、テープ使い、衿後テープ使い、衿共生地、袖ポケット、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い
胸囲(cm)
112
分類
ニット
着丈(cm)
74.5
裄丈(cm)
48.5
色番
0