50580 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45777333 品番 50580
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

肩にほどこした刺し子でスタイリッシュに肩を補強、胸ファスナー付で実用的。

ホワイト サイズ4L 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)ポリエステル100 仕様ファスナーポケット、立衿仕様、両肩刺し子仕様、ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖口リブ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)122 分類ニット 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)65 着丈(cm)76 色番0 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする