50587 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45777559 品番 50587
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

肩にほどこした刺し子でスタイリッシュに肩を補強、胸ファスナー付で実用的。

ブラック サイズL 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様ファスナーポケット、立衿仕様、両肩刺し子仕様、ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ 胸囲(cm)104 分類ニット 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする