50587 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45777613 品番 50587
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

肩にほどこした刺し子でスタイリッシュに肩を補強、胸ファスナー付で実用的。

シルバーグレー サイズLL 機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様ファスナーポケット、立衿仕様、両肩刺し子仕様、ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ 胸囲(cm)108 分類ニット 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする