桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50590 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45777708
品番
50590
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
スマートシルエットの消臭加工ポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
M
機能
ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、袖ペン差し、袖リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
96
分類
ニット
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
色番
0
袖丈
長袖