50590 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45777735 品番 50590
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

スマートシルエットの消臭加工ポロシャツ

ホワイト サイズ3L 機能ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様衿リブ、袖ペン差し、袖リブ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)110 分類ニット 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)75 色番0 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする