桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50590 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
LL
注文コード
45777936
品番
50590
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
スマートシルエットの消臭加工ポロシャツ
色
ブルー
サイズ
LL
機能
ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、袖ペン差し、袖リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
104
分類
ニット
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
色番
8
袖丈
長袖