50590 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズ4L 注文コード45777954 品番50590
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

スマートシルエットの消臭加工ポロシャツ

ブルー サイズ4L 機能ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様衿リブ、袖ペン差し、袖リブ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)120 分類ニット 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)77 色番8 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする