50597 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズL 注文コード45778347 品番50597
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

スマートシルエットの消臭加工ポロシャツ

ブルー サイズL 機能ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様衿リブ、袖ペン差し 胸囲(cm)100 分類ニット 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする