桑和
50597 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
杢グレー
ホワイト
ネイビー
ブラック
ブルー
杢グレー
ライトレッド
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45778426
品番
50597
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
スマートシルエットの消臭加工ポロシャツ
色
杢グレー
サイズ
LL
機能
ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、袖ペン差し
胸囲(cm)
104
分類
ニット
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
色番
26