桑和
桑和の 防護服・保護服・特殊服
桑和の 腕カバー
50625 アームサポーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
色
スクエアネイビー
サイズ
L
注文コード
45779309
品番
50625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
脇、背中、袖下に風通りの良いメッシュ素材を使用
色
スクエアネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル88 ポリウレタン12(背メッシュ ポリエステル85 ポリウレタン15)
仕様
ずり下がり防止、部分メッシュ
分類
ニット
袖丈(cm)
46
機能
風通しが良い、ストレッチ、吸汗速乾、イージーケア
色番
402
袖口幅(cm)
9
腕幅(cm)
12.5