桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50710 長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45780079
品番
50710
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
肉厚なストレッチ素材を使用したハードワーク対応ウェア
ストレッチ生地で動きやすい。
色
ホワイト
サイズ
S
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿95 ポリウレタン5
仕様
衿共生地、袖ペン差し付きポケット、デオドラントテープ、サイドスリット
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
84
分類
ニット
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
色番
0
袖丈
長袖