50710 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード45780219 品番50710
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

肉厚なストレッチ素材を使用したハードワーク対応ウェア
ストレッチ生地で動きやすい。

ブラック サイズL 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿95 ポリウレタン5 仕様衿共生地、袖ペン差し付きポケット、デオドラントテープ、サイドスリット 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)93 分類ニット 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 着丈(cm)66 色番4 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする