桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50710 長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
45780228
品番
50710
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚なストレッチ素材を使用したハードワーク対応ウェア
ストレッチ生地で動きやすい。
色
ブラック
サイズ
LL
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿95 ポリウレタン5
仕様
衿共生地、袖ペン差し付きポケット、デオドラントテープ、サイドスリット
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
97
分類
ニット
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
色番
4
袖丈
長袖