50713 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン サイズS 注文コード45780797 品番50713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

袖ペン差し、デオドラントテープ

ブラウン サイズS 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿95 ポリウレタン5 仕様衿共生地、袖ペン差し付きポケット、デオドラントテープ、サイドスリット 胸囲(cm)84 分類ニット 肩幅(cm)38 袖丈(cm)19 着丈(cm)62 色番81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする