50717 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45781165 品番 50717
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

肉厚なストレッチ素材を使用したハードワーク対応ウェア
ストレッチ生地で動きやすい。

ホワイト サイズM 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿95 ポリウレタン5 仕様衿共生地、袖ペン差し付きポケット、デオドラントテープ、サイドスリット 胸囲(cm)89 分類ニット 肩幅(cm)40 袖丈(cm)20 着丈(cm)64 色番0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする