桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50720 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45781393
品番
50720
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続
色
ホワイト
サイズ
SS
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
テープ使い、衿共生地、袖ペン差し、玉縁ポケット、デオドラントテープ、スリット裏テープ、袖口リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
86
分類
ニット
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
色番
0
袖丈
長袖