50720 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ5L 注文コード45781646 品番50720
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続

ブラック サイズ5L 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応 混率(%)ポリエステル100 仕様テープ使い、衿共生地、袖ペン差し、玉縁ポケット、デオドラントテープ、スリット裏テープ、袖口リブ 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)134 分類ニット 肩幅(cm)52 袖丈(cm)67 着丈(cm)77 色番4 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする