画像準備中

ノルトロック254 SMOワッシャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)25.4 注文コード45782502 品番NL1/2SPSS-254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る

254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。
この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。
ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。

取付ボルトの呼び1/2" 内径(Φmm)13.5 厚さ(mm)3.2 外径(Φmm)25.4 材質254SMO タイプ幅広(SP) 種類ノルトロックワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45782502 NL1/2SPSS-254 09330904 NL1/2SPSS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 1箱(100個) 115,849 税込127,434 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45782502
2013-09-22
用途:
フレームにエンジンの固定

強度や品質に問題はないのですが、使用する対象物を考える必要があります。
構造上面に凹凸があるので、フレームに傷が入ったり、塗装が剥がれます。
適正トルクで締め付ければ、隠れる場所ですので問題はないかと思います。
ただ、コストが高いのがネックですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
27:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする