画像準備中

ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)9 注文コード45783001 品番NL3.5SPSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。

材質ステンレス 外径(Φmm)9 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)3.9 タイプ幅広(SP) 種類ノルトロックワッシャー 取付ボルトの呼びM3.5、#6
注意
※平ワッシャーとの併用は禁止
※内容量にご注意ください。(1枚のものは1枚入りです。2枚ペアという訳ではありません。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45783001 NL3.5SPSS 09331035 NL3.5SPSS ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン 1箱(200枚) 46,928 税込51,621 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42162906
2022-08-03
用途:
振動の多い取り付け部
有限会社 MIYA 様 (飲食業)

ヤンマー プレジャーボートのディーゼルエンジン
排気マニホールドとタービンの接合部分に使用しました。
長時間の振動でも緩む事はございません!

1人が参考にしています
対象商品:
45783586
2022-01-05
用途:
ロードバイクのギザワッシャー代用
金融・保険業

カンパニョーロのブレーキキャリパーに使用しています。ギザワッシャー同様にしっかり固定出来ています。傷が付かない分、ギザワッシャーよりおすすめです。

対象商品:
45783482
2017-12-14
用途:
自転車(ミニベロ)フロントディレイラーの台座による位置ズレの防止
サービス業

値段は高い感があるが正解だった。
フロントディレイラーの可動域の広いタイプの台座は、位置調整しやすいというメリットがある一方、位置固定のためのボルトを相当強く締めてもしばらくするとフロントディレイラーが徐々にずれてきて変速トラブルを起こしてしまう。
このノルトロックワッシャーは、台座の可動域部分にかましてボルトを締めると接しているアルミにそのままの位置でギザギザが食い込む(動くのはワッシャーどうしの重なっている真ん中の部分)のでほぼ完ぺきにズレなくなる。(約半年使用経過後)
これで、気に入ったので、インナーワイヤーの固定をフロントディレイラー純正のワッシャーからノルトロックに替えてみたが、今度は、食い込みが強すぎてむしろインナーワイヤーが切れてしまった。
参考までに

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする