※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の エッジガード
エッジガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45783762
品番
TEC320-L13
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
長さ(m)
13
板厚(mm)
3.2
対応板厚(mm)
0.8〜3.2
色
クローム
材質
PVC(塩化ビニール)
適合規格
RoHS2
表面
ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)
対応