※代表画像
岩田製作所
エンドプレート(2穴タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
30
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
Φd
4.5(M4用)
4.5(M4用)
6.6(M6用)
9.0(M8用)
11(M10用)
ΦD
30
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
材質
SUS304
S45C/黒染め
SUS304
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784733
品番
EPB3004S
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法P(mm)
12
寸法t(mm)
4
外径(Φmm)
30
材質
SUS304
適合
UC205(ピロー)
Φd
4.5(M4用)
ΦD
30
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
20~22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6005ZZ、63/22ZZ