曜日別特売
EPB5008 エンドプレート(2穴タイプ) 岩田製作所 45784846

※代表画像

EPB5008 エンドプレート(2穴タイプ) 岩田製作所 45784846
EPB5008 エンドプレート(2穴タイプ) 岩田製作所 45784846

エンドプレート(2穴タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)50
Φd9.0(M8用)
ΦD50
材質S45C/黒染め
内容量1個注文コード45784846品番EPB5008
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
寸法P(mm)20寸法t(mm)5外径(Φmm)50材質S45C/黒染めΦd9.0(M8用)ΦD50適合規格RoHS2適合シャフト径(Φmm)36~40RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6208ZZ、6009ZZ、6909AZZ、6308ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする