※代表画像
岩田製作所
エンドプレート(2穴タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
60
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
Φd
11(M10用)
4.5(M4用)
6.6(M6用)
9.0(M8用)
11(M10用)
ΦD
60
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
材質
S45C/黒染め
S45C/黒染め
SUS304
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45784873
品番
EPB6010
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法P(mm)
27
寸法t(mm)
6
外径(Φmm)
60
材質
S45C/黒染め
適合
UC210(ピロー)
Φd
11(M10用)
ΦD
60
適合規格
RoHS2
適合シャフト径(Φmm)
46~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6210ZZ、6911ZZ、6310ZZ