61015 手甲

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 45785259 品番 61015
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル100(裏 綿100) 素材マジックテープ付(リバーシブル) 幅(cm)13.5 分類 機能タフ素材、イージーアイロン 色番4 扇内寸(cm)22.5 扇外寸(cm)31.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45785286
2021-06-23
用途:
仕事用、屋外現場作業全般、プライベートだと庭仕事
農・林・水産業

作業着全般に言えることですが、腕まくりをすると虫に刺されますし、袖が手首まで落ちるので。アームカバーを付けて、少しだけ腕まくりをする方が合理的です。
リバーシブルで使えるので、黒い裏地の部分に縫い付けても良かったと思います。
あと、お手頃価格ですが、お値段相応の面もあり、残念な点もあります。マジックテープの耐久性はイマイチです。
留め具ではなくマジックテープなので、手軽に使えて軽くて良いですが、一ヶ月も経たない内に、マジックテープ自体が一部剥がれてしまいました。
着脱の時、強い力でマジックテープを引っ張らないことがコツですが、粘着力が強いので仕方ないです、何とも皮肉です。
強いマジックテープのお陰で外れづらいので、その点は良いですね。因みに劣化を防ぐために、洗濯時のネットは必須です。可能なら、手洗いか、洗濯機の手洗いモードで。
それからマジックテープは本体の布地と色が揃っているので、決してダサくないので、その点は良いですね。
何着か洗い替えを買いましたが、しかしながら、マジックテープが毛羽立ちやすく、マジックテープの寿命が短いですね。
毛羽立ってしまうと、貼り付きが悪くなり、手から落ちてしまいます。
あまりのハードワークには向かないです。
このお安い価格でも、すぐに捨てるとはいかないので、メンテナンスサービスがあっても良いと思います。
マジックテープとラベル以外は、全て満足なので、四つ星にさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする