桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の オールシーズン ボトムス
62010 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
76
注文コード
45785329
品番
62010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
色・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
ネイビー
サイズ
76
機能
風通しが良い、イージーケア
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
76
仕様
尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
101.5
色番
1
ワタリ(cm)
37