桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の オールシーズン ボトムス
62010 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45785356
品番
62010
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
ネイビー
サイズ
85
機能
風通しが良い、イージーケア
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
85
仕様
尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
102.5
色番
1
ワタリ(cm)
39