桑和
62010 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
ネイビー
アイボリー
グレー
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
79
73
79
82
85
88
91
100
105
110
76
95
ウエスト(cm)
79
73
79
82
85
88
91
100
105
110
76
95
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45785444
品番
62010
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
アイボリー
サイズ
79
機能
風通しが良い、イージーケア
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79
仕様
尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
101.5
色番
5
ワタリ(cm)
37.5