※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムCタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全136種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45785555
品番
CB006512020
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
板厚t(mm)
0.2
材質
真鍮
外径D(Φmm)
12
寸法G(mm)
6.5
板厚公差(mm)
±0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応