桑和
62010 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
アイボリー
グレー
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
110
73
79
82
85
88
91
100
105
110
76
95
ウエスト(cm)
110
73
79
82
85
88
91
100
105
110
76
95
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45785636
品番
62010
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
グレー
サイズ
110
機能
風通しが良い、イージーケア
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
110
仕様
尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
107.5
色番
7
ワタリ(cm)
44