※代表画像

CB031050005 シムCタイプ 岩田製作所 45785957 CB031050005 シムCタイプ 岩田製作所 45785957

シムCタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 45785957 品番 CB031050005
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

板厚t(mm)0.05 材質真鍮 外径D(Φmm)50 寸法G(mm)31 板厚公差(mm)±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする