桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の オールシーズン ボトムス
62019 超スーパーロング八分
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45786379
品番
62019
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
ネイビー
サイズ
M
機能
風通しが良い、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
81±1
仕様
ファスナー仕様
種別
ニッカ
股下(cm)
98
分類
鳶
総丈(cm)
127
色番
1