桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の オールシーズン ボトムス
62019 超スーパーロング八分
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイボリー
サイズ
LL
注文コード
45786458
品番
62019
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
アイボリー
サイズ
LL
機能
風通しが良い、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
89±1
仕様
ファスナー仕様
種別
ニッカ
股下(cm)
98
分類
鳶
総丈(cm)
128
色番
5