62019 超スーパーロング八分

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45786573 品番 62019
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い

シルバーグレー サイズLL 機能風通しが良い、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー ウエスト(cm)89±1 仕様ファスナー仕様 種別ニッカ 股下(cm)98 分類 総丈(cm)128 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする