※代表画像

CS017030030 シムCタイプ 岩田製作所 45786684 CS017030030 シムCタイプ 岩田製作所 45786684

シムCタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 45786684 品番 CS017030030
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

板厚t(mm)0.3 材質ステンレス 外径D(Φmm)30 寸法G(mm)17 板厚公差(mm)±0.015 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする