62029 細身超超ロング八分

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 グレー サイズM 注文コード45786738 品番62029
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い

グレー サイズM 機能風通しが良い、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー ウエスト(cm)81±1 仕様釦仕様 種別ニッカ 股下(cm)88 分類 総丈(cm)117 色番7 ワタリ(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする