※代表画像

TA100-100-05 シムプレート アルミ 岩田製作所 45786946 TA100-100-05 シムプレート アルミ 岩田製作所 45786946

シムプレート アルミ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45786946 品番 TA100-100-05
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

板厚t(mm)0.5 材質アルミ(AI1050P) 幅W(mm)100 長さL(mm)100 長さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 板厚公差(mm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45787786
2024-01-22
用途:
セコムのステッカーを倉庫に取り付ける下地として
卸売・小売業

1o厚だったので強度に少し不安がありましたが、しっかりしていて使用目的としては十分でした。
丁度良いサイズのものがあり、満足です。

対象商品:
45786982
2021-05-28
用途:
シリンダーのシム

商品の寸法が丁度良く無駄がなく使用出来て無駄が少ないです

対象商品:
45787262
2019-12-04
用途:
ゴルフシャフト交換

0.15mmを購入しました。
近隣のホームセンターで購入出来なかったので、、
問題無く使用出来ます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする