※代表画像

SUSP005 シムプレート ステンレス 岩田製作所 45788802 SUSP005 シムプレート ステンレス 岩田製作所 45788802

シムプレート ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 45788802 品番 SUSP005
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

幅W(mm)150 長さL(mm)500 板厚t(mm)0.05 タイプシムプレート 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする