※代表画像

SUSP015N シムプレート ステンレス 岩田製作所 45788863 SUSP015N シムプレート ステンレス 岩田製作所 45788863 SUSP015N シムプレート ステンレス 岩田製作所 45788863

シムプレート ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 45788863 品番 SUSP015N
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

幅W(mm)150 長さL(mm)500 板厚t(mm)0.15 タイプシムプレート(粘着剤付) 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする