曜日別特売
TY100-150-03 シムプレート 焼入鋼 岩田製作所 45789064

※代表画像

TY100-150-03 シムプレート 焼入鋼 岩田製作所 45789064
TY100-150-03 シムプレート 焼入鋼 岩田製作所 45789064

シムプレート 焼入鋼

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
板厚t(mm)0.3
幅W(mm)100
長さL(mm)150
内容量1個注文コード45789064品番TY100-150-03
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

幅W(mm)100長さL(mm)150板厚t(mm)0.3材質焼入鋼長さ公差(mm)±0.5幅公差(mm)±0.3板厚公差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 自作板スプリングに使用
建設業・工事業

高さ調整のシムプレートとしてではなく、板スプリングとして使用しています。 反発力のムラが無く均一に反ってくれます。

2025-03-08
用途: 建機部品:シャフト部のスペーサとして
卸売・小売業

2度目の購入です。薄板シムスペーサーとして焼入してあるものがあまりないのでありがたいです。

2024-10-24
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

板厚が薄いものだと加工しやすいですが、厚いものは加工がたいへんです。価格的には十分満足です。

対象商品 : 45789213
2017-09-02
用途: 金属工芸
製造業

品質が、均一で安心感ありますが、表面仕上げがより均質で、安くなればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする