桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
65010 ツータックダボパンツ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45789373
品番
65010
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
祭りや飲食店にも!様々なシーンで活躍
色
ブラック
サイズ
4L
機能
優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
101〜110
種別
ツータックダボパンツ
股下(cm)
73
色番
4
ワタリ(cm)
43.75
材質(ファスナー)
フロント:金属
職業別シーン
鳶