65011 ダボシャツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45789407 品番 65011
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

祭りや飲食店にも!様々なシーンで活躍

ホワイト サイズLL 機能優れた吸汗性、ソフト加工 混率(%)綿100 素材樹脂ボタン 種別ダボシャツ 胸囲(cm)116 分類 肩幅(cm)48 袖丈(cm)50 着丈(cm)77 色番0 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
飲食店の制服として使用する
二鶴 様 (飲食業)

LLサイズを使っていますが、ボタンの間隔が少し空きすぎていて、丁度お腹の位置にあたる所の上から2番目と3番目のボタンの間が横に開いてしまうので、自分はマジックテープを使って横に開かないように閉じて着用しています。

対象商品:
45789443
2022-07-14
用途:
焼き場
飲食業

肌触りも良く、動きやすかったです!夏の作業用におすすめです

対象商品:
45789513
2020-07-25
用途:
露店屋台
サービス業

他ではこの値段では買えないし 着心地も良く良い買い物が出来ました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする