※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムプレート
シムプレート 真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
45790157
品番
CUZNP0025N
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)
150
長さL(mm)
500
板厚t(mm)
0.025
タイプ
シムプレート(粘着剤付)
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応