※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムプレート
シムプレート 鉄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
45790324
品番
FEP0075
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)
150
長さL(mm)
500
板厚t(mm)
0.075
タイプ
シムプレート
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応