桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
3002-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45790737
品番
3002-00
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ
JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能
色
ネイビー
サイズ
M
機能
制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応
素材
フロントファスナー:樹脂、釦:樹脂
混率(%)
綿25 ポリエステル75
仕様
胸二重ポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、内ペン差し、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
112
分類
定番
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
色番
1