桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
3002-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45792356
品番
3002-09
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ
JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能
色
ネイビー
サイズ
GL
機能
制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応
素材
フロントファスナー:金属、釦:樹脂
混率(%)
綿25 ポリエステル75
仕様
カラビナループ、デオドラントテープ、裾紐通しホール裾、レディースパンツ裏地付き
種別
スラックス
股下(cm)
78
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
32
適応ウエスト(cm)
68
実寸ウエスト(cm)
78