※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング ラミネートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
45800377
品番
RB5020026050
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
厚さ(mm)
(フォイル)0.05
板厚t(mm)
0.5
材質
真鍮
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
26
板厚公差(mm)
±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6000・6803