※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 板厚セット ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全194種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45800973
品番
SRS002006A
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
6
内径d(Φmm)
2
板厚t(mm)
0.01、0.02、0.03、0.05
材質
ステンレス
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応