7024-00 7024-00 ストレッチ軽防寒ブルゾン 桑和 45801639

7024-00 7024-00 ストレッチ軽防寒ブルゾン 桑和 45801639
7024-00 7024-00 ストレッチ軽防寒ブルゾン 桑和 45801639

7024-00 ストレッチ軽防寒ブルゾン

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
杢グレー
内容量1着注文コード45801639品番7024-00
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

裏起毛で暖かく、ストレッチで動きやすいスポーティウェア

杢グレーサイズ4L機能ストレッチ、反射、裏起毛、イージーケア混率(%)ポリエステル100仕様裏地フリース、反射パイピング、ファスナーポケット、反射プリント、袖ペン差し種別防寒ブルゾン胸囲(cm)125分類防寒肩幅(cm)50袖丈(cm)69着丈(cm)74色番26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45801535
2025-11-02
用途: 内装業作業インナー

着心地も良く薄くて暖かくインナーに最適。
胸ポケットのファスナーは小さな硬く片手では開閉出来ず片手で生地を引っ張りながらで無いと出来ない。
多分頻繁に開閉すると壊れるので使わずに飾りと思うのがベストと思われる。

対象商品 : 45801456
2023-12-18
用途: 機械のメンテナンス
境造園建設業・工事業

軽くて暖かくインナーとしても最高でした
ありがとうございました。

対象商品 : 45801623
2022-12-08
用途: 室内の軽作業
その他業種

普段LLサイズを着用していますが、腕周りがピッタリとの書き込みがあり、私も腕が太めなのでワンサイズ大きめの3Lを選びましたが、結構ゆったり着れてLLでも良かったようです。
軽く薄手ですが、暖かく動きやすいです。杢グレーを購入しましたが、色違いも購入したいです。

対象商品 : 45801605
2023-01-11
用途: ゴルフに使用
スミヨシ化成株式会社製造業

軽防寒なので中綿イン差レーション32131と組合わせて使用しましたが、とても温かく快適でした。

対象商品 : 45801474
2022-12-13
用途: 弁当配達時
卸売・小売業

思ったより薄手でネックウォーマーと合わせて使用。冬本番での着用には不向きであり、晩秋や初春頃が適用時期。伸縮性があり、動き易さは良。

1が参考にしています
対象商品 : 45801535
2022-03-02
用途: 軽装時の防寒に
運輸・通信業

普段、Lサイズを着ることが多いので当然 Lサイズを購入しました。思った以上にゆったりと着れ、軽く動きやすいです。
ジッパーも引っ掛かりなくスムーズに扱えるので手早く着れます。

対象商品 : 45801456
2022-12-17
用途: 事務室での仕事着
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目より生地がやや薄く感じました。軽防寒と記載されていたとおりです。普段サイズはMで本品もM購入で問題ありませんでした。

対象商品 : 45801544
2022-06-05
用途: 普段着の上に羽織る
農・林・水産業

これから暑い日が来ますが。時折寒い日があります。そんな時に着るのに重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする